SSC-502P カレンダータイマー(デジタル式)パネル取付タイプ スナオ電気 22347878 SSC-502P カレンダータイマー(デジタル式)パネル取付タイプ スナオ電気 22347878

カレンダータイマー(デジタル式)パネル取付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22347878 品番SSC-502P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番324-9522 幅(mm)72 高さ(mm)72 質量(g)220 奥行(mm)59.5 消費電力(W)3 取付け方法パネル取付型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする