※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アローシリーズ電子音警報器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22347887 品番ST-25CS-ACW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。
音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0〜102dBまで無段階の調整が可能です。

用途
機械接地用。
異常報知、注意喚起に。
フォークリフト接近警報。
高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。
クレーン旋回警報。
印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。
トラスコ品番856-8097 材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS) 幅(mm)140 高さ(mm)114 奥行(mm)223 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC110/220 音圧レベル(dB)最大102(at1m) RoHS指令(10物質対応)対応 音色10音

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする