明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
3点機能付透明カバー T-605 130cm×180cm×0.25mm厚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22347905
品番
T-605
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
寸法(縦×横)(mm)
1300×1800
用途
テーブルカバーとして汚れ防止に
トラスコ品番
819-6028
厚さ(mm)
0.25
色
透明
質量(g)
560
タイプ
4〜6人掛け用
混率(%)
塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-0602-48
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。