静電作業サンダル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード22348298 品番MNDM901-WH-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 足幅EEE トラスコ品番114-3624 サイズM 質量(g)530 種類静電靴 サイズ(cm)24〜26 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 電気抵抗値1.0×105〜8Ω(23℃ C3) 機能帯電防止 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39264987
2020-04-05
用途:
精密機械作業
製造業

精密機械を操作するので静電気がひどくて大変でしたが、これのおかげで静電気がこなくなり助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/862/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする