スノーダンプ(スノーブルアルミK型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22348307 品番OSB-AK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バケット部がアルミ製の軽量タイプです。
新雪や屋根の雪降しに便利です。

全長(mm)1205 材質先端:アルミ合金、皿:アルミ合金、柄:スチール 用途新雪や屋根の雪降し用に 質量(kg)4 刃先(mm)幅:525 刃先長(mm)555
注意
※この製品は新雪及び屋根雪の除雪に適しております。固い雪や重い雪を除雪する際は取扱いに十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22348307
2023-04-14
用途:
冬季のカーポート除雪

オフシーズンのためか、いつ見ても「欠品」だった「アルミK型」が 税込み1万円そこそこで出品されていたので、すぐに購入しました。電気代が上がればアルミ製品は高騰すると思うので、この価格で購入できたことに驚いています。とどけてくれたトラック運転手さんもこの軽さ加減に驚いていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする