富田刃物
富田刃物の ヘラ/盛板/コテ
富田刃物の スクレーパー
ステンスクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
材質(刃)
刃物用ステンレス鋼(HRC52°)
材質(ハンドル)
P.P樹脂
注文コード
22348465
品番
380
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃幅(mm)
125
全長(mm)
255
角度(°)
5
材質(刃)
刃物用ステンレス鋼(HRC52°)
材質(ハンドル)
P.P樹脂