マックス
マックスの 防振手袋/振動軽減手袋
振動軽減手袋(天然皮革)快振くん
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
22348639
品番
MT889-M
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
平側に丈夫で手になじみやすい天然皮革(山羊革)を使用したハイグレードな振動軽減手袋です。
独自の加工により、高い振動軽減性能があります。
用途
チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。
トラスコ品番
252-2699
材質
手のひら部:山羊革、手の甲部:ポリエステル、手のひら内側:ネオプレンゴム、手の甲部の当て:人工皮革
厚さ(mm)
(平部)4.0
色
ブラック×イエロー
サイズ
M
全長(cm)
22.0
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
21.2
袖口仕様
マジックベルト
注意
※チェーンソーのスロットルレバー操作を考慮し、右手人差指の指先部には防振材を付けていません。