MV8000J ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 22348788

 

MV8000J ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 22348788
MV8000J ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 22348788

ハンディ・バキュームポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード22348788品番MV8000J
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。

用途低公害エンジンの点検整備にトラスコ品番755-0324材質(本体)硬化ビニール質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260ゲージ目盛(kPa)0~-100最大負圧(kPa)-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06978378
2017-01-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な物を探している中でいい物が見つかり大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする