WOLFSPUR[[TM上]] クロスボディ ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22348840 品番WLF2BLK
参考基準価格(税別)¥46,350 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

たすき掛けタイプのバッグです。
メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットがついています。
腰ベルトは収納・長さの調節が可能です。
肩に合うようにカーブしたパッドがついています。
ATLAS[[TM上]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
ハンドルがついており持ち運びも容易です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)279×178×330 ブラック トラスコ品番207-3142 材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン 幅(mm)279 高さ(mm)330 奥行(mm)178 容量(L)11 ポケット数正面2個、側面1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする