※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VLBS-U-4 溶接式ロードリング VLBS RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348885 VLBS-U-4 溶接式ロードリング VLBS RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348885 VLBS-U-4 溶接式ロードリング VLBS RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348885

溶接式ロードリング VLBS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22348885 品番 VLBS-U-4
参考基準価格(税別)¥11,232 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t〜10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。

質量(kg)0.72 基本使用荷重(t)4 寸法B(mm)87 寸法D(mm)31 寸法C(mm)51 寸法T(mm)83 寸法H(mm)101 寸法F(mm)16 寸法A(mm)42 寸法E(mm)52 寸法G(mm)46 寸法I(mm)18 溶接(継ぎ目)HY8+3 トラスコ品番819-5564 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする