※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)
180
120
150
180
240
30
300
60
90
適合ベルト幅(mm)
180
120
150
180
240
30
300
60
90
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22349016
品番
SK-BB-180
参考基準価格(税別)
¥153,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途
金型・工業用品運搬に
ベルト幅(mm)
180
適合ベルト幅(mm)
180
材質
硬質ポリウレタン
トラスコ品番
819-5587
質量(kg)
2.6