※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 繊維スリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 繊維スリングアクセサリ
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22349059
品番
SK-BB-60
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
ベルト幅(mm)
60
適合ベルト幅(mm)
60
材質
硬質ポリウレタン
用途
金型・工業用品運搬に
トラスコ品番
819-5583
質量(kg)
1.2