※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 補強パッド・角あて・コーナー
ワイヤーコーナーパッド(可動式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22349104
品番
SKD-40
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥90,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取外しが可能です。
材質
硬質ポリウレタン
用途
金型・工業用品運搬に
トラスコ品番
819-5593
長さ(mm)
140
全長(mm)
140
質量(kg)
1.8
適合ベルト幅(mm)
36
外幅(mm)
65
ワイヤー
36mm
穴径(mm)
40