※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWHB-180 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349208 SWHB-180 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349208

ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22349208 品番 SWHB-180
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。

ベルト幅(mm)180 適合ベルト幅(mm)180 材質硬質ポリウレタン 用途金型・工業用品運搬に トラスコ品番819-5579 質量(kg)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする