※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWHB-90 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349260 SWHB-90 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349260

ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22349260 品番 SWHB-90
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。

ベルト幅(mm)90 適合ベルト幅(mm)90 材質硬質ポリウレタン 用途金型・工業用品運搬に トラスコ品番819-5576 質量(kg)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする