東信製作所
東信製作所の 金型用部品、位置決め部品
東信製作所の プランジャー
東信製作所の インデックスプランジャー
セーフティプランジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22349594
品番
TSP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ロック時に不意な衝撃や接触にも抜けることがない安全設計です。
シンプルな構造で強度も高いコンパクトプランジャーです。
用途
工場内固定治具など。
角度調整治具
家具
福祉機器
付属品
説明書
トラスコ品番
218-8837
セット内容
六角ナット3種
材質
レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメート)、本体:SUM22L(ユニクロ)、ピン:ステンレス(SUS303)、付属ナット:鋼(ユニクロ)
ストローク(mm)
6
幅(mm)
レバー:12
全長(mm)
41.5
取付高(mm)
19
ねじ長さ(mm)
22.5
外径(Φmm)
44.6
ねじ寸法
M12×1.25
レバー長さ(mm)
44.6
耐熱温度(℃)
150
ピン径(Φmm)
6
荷重(N)
1400
注意
※せん断荷重を越えた使用は絶対にしないでください。