東信製作所
東信製作所の 金型用部品、位置決め部品
東信製作所の プランジャー
東信製作所の インデックスプランジャー
セーフティプランジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22349610
品番
TSP-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ロック時に不意な衝撃や接触にも抜けることがない安全設計です。
シンプルな構造で強度も高いコンパクトプランジャーです。
用途
工場内固定治具など。
角度調整治具
家具
福祉機器
付属品
説明書
トラスコ品番
218-8836
セット内容
六角ナット3種
材質
レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメート)、本体:SUM22L(ユニクロ)、ピン:ステンレス(SUS303)、付属ナット:鋼(ユニクロ)
ストローク(mm)
8
幅(mm)
レバー:16
全長(mm)
53
取付高(mm)
24
ねじ長さ(mm)
29
外径(Φmm)
59.4
ねじ寸法
M16×1.5
レバー長さ(mm)
59.4
耐熱温度(℃)
150
ピン径(Φmm)
8
荷重(N)
2500
注意
※せん断荷重を越えた使用は絶対にしないでください。