SPEEDY B
SPEEDY Bの 金型用部品、位置決め部品
SPEEDY Bの トグルクランプ
SPEEDY Bの 引き型
B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22350285
品番
E2TL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。
ロッドの長さを調整し、固定可能です。
南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途
溶接治具用。
ワーク固定用。
加工治具用。
仕様
引圧力:2kN
トラスコ品番
244-9851
材質
スチール
ストローク(mm)
28〜39
全長(mm)
155.5
取付穴径
5.2
刻印
AE2120
フック形状
T型
調整量(mm)
28〜39、ボルト:28〜39