SPEEDY B
SPEEDY Bの 金型用部品、位置決め部品
SPEEDY Bの トグルクランプ
SPEEDY Bの 引き型
B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
244-9840
注文コード
22350319
品番
E1GLX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
材質・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。
ロッドの長さを調整し、固定可能です。
南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途
溶接治具用。
ワーク固定用。
加工治具用。
仕様
引圧力:1kN
トラスコ品番
244-9840
材質
ステンレス(SUS304)
ストローク(mm)
22〜29
全長(mm)
117.5
取付穴径
4.2
刻印
ES1110
フック形状
丸型