曜日別特売
CDS1FN160-75-XC6 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-75 SMC 22351447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-75

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個材質(-XC6) 材質ステンレス鋼注文コード22351447品番CDS1FN160-75-XC6
参考基準価格(税別)¥66,550販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド材質(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする