靴の中敷き ウォーキング2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード22351509 品番CF802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

プラスチックの反発力とバランスのとれたアーチ形状で、歩行や立ち仕事に威力を発揮します。
反発弾性スポンジは衝撃吸収効果が高く、へたりにも強いため、長期間、膝と腰へのダメージを緩和します。
1cm刻みのサイズでフィット感を向上、カットせずに使用できる便利なインソールです。
仕事で良く歩く方に、長時間の立ち仕事に最適です。
トレッキングやスポーツにも使用できます。

用途
つらい足の疲れに(偏平足、外反母趾、カカト痛)。
よく歩く方や安全靴の負担軽減に。
トラスコ品番249-6833 材質表面:ポリエステル、本体:ポリウレタン+ナイロン、プラスチック部:ナイロン 【表面生地】グレー×ブラック 適合サイズ(cm)靴:22.0〜22.5
注意
※インソールサイズは靴のサイズでお選びください。
※靴にインソールが付いている場合は、入れ替えてご使用ください。
※靴より大きいインソールを無理やり装着すると破損の原因や足の違和感の原因になることがありますので、適量をカットしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする