CF10L 靴の中敷き メンズコンフォート2 アシマル 22351579

 

CF10L 靴の中敷き メンズコンフォート2 アシマル 22351579
CF10L 靴の中敷き メンズコンフォート2 アシマル 22351579
CF10L 靴の中敷き メンズコンフォート2 アシマル 22351579
CF10L 靴の中敷き メンズコンフォート2 アシマル 22351579
CF10L 靴の中敷き メンズコンフォート2 アシマル 22351579
CF10L 靴の中敷き メンズコンフォート2 アシマル 22351579
CF10L 靴の中敷き メンズコンフォート2 アシマル 22351579
CF10L 靴の中敷き メンズコンフォート2 アシマル 22351579
CF10L 靴の中敷き メンズコンフォート2 アシマル 22351579
CF10L 靴の中敷き メンズコンフォート2 アシマル 22351579

靴の中敷き メンズコンフォート2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番249-8317
内容量1組(2枚)注文コード22351579品番CF10L
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3つのアーチをバランス良くサポートし、立ち仕事に威力を発揮します。
反発弾性スポンジは衝撃吸収効果が高く、へたりにも強いため、長期間、膝と腰へのダメージを緩和します。
オーガニックAg(銀イオン)を配合、嫌な臭いを防ぎ、通気にも優れています。
表面が柔らかいスポンジ、底面が反発力のあるスポンジの2層構造で至極の履き心地です。

用途
立ち仕事や安全靴の負担軽減と衝撃吸収に(標準アーチ、カカト痛)。
衝撃吸収、抗菌、消臭、通気に(銀イオン配合)。
トラスコ品番249-8317材質表面:ポリエステル、本体:ポリウレタン、銀イオンスポンジ:ポリウレタン【表面生地】グレー×ブラック適合サイズ(cm)靴:27.0~28.5
注意
※インソールサイズは靴のサイズでお選びください。
※靴にインソールが付いている場合は、入れ替えてご使用ください。
※靴より大きいインソールを無理やり装着すると破損の原因や足の違和感の原因になることがありますので、適量をカットしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする