靴の中敷き レディースコンフォート2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 22351588 品番 CF20L
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

女性の外反母趾に、横アーチのサポートを強化し、足の変形を抑えます。
反発弾性スポンジは衝撃吸収効果が高く、へたりにも強いため、長期間、膝と腰へのダメージを緩和します。
オーガニックAg(銀イオン)を配合、嫌な臭いを防ぎ、通気にも優れています。
表面が柔らかいスポンジ、底面が反発力のあるスポンジの2層構造で至極の履き心地です。

用途
立ち仕事や安全靴の負担軽減と衝撃吸収に(外反母趾、カカト痛)。
衝撃吸収、抗菌、消臭、通気に(銀イオン配合)。
トラスコ品番249-6841 材質表面:ポリエステル、本体:ポリウレタン、銀イオンスポンジ:ポリウレタン 【表面生地】グレー×ブラック 適合サイズ(cm)靴:24.0〜25.5
注意
※インソールサイズは靴のサイズでお選びください。
※靴にインソールが付いている場合は、入れ替えてご使用ください。
※靴より大きいインソールを無理やり装着すると破損の原因や足の違和感の原因になることがありますので、適量をカットしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする