MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の リハビリ・生活補助
MK(丸喜金属本社)の 介護ステップ
木製玄関踏台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22351624
品番
MFW-200450
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定金具を外す事なく、踏台本体を容易に取り外せます。
玄関のお掃除などの際に大変便利です。
用途
玄関用踏台に。
付属品
固定金具(着脱式)
トラスコ品番
249-8583
材質
ラバーウッド(集成材)
幅(mm)
450
色
ナチュラルオーク
高さ(mm)
100〜130
奥行(mm)
350