PTFEフィルムテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22351658 品番 P421X1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。
摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。
耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。
粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。

用途
ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に。
化学溶剤による洗浄時等のマスキングに。
製造・出荷ライン上の滑り助長に。
トラスコ品番252-2716 材質基材:PTFE樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.17 グレー 長さ(m)33 伸び(%)143 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする