クレープ紙マスキングテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22351676 品番 P703X24
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。
柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。
柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。

用途
ロール紙の巻き始めや止め。
コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。
焼き付け塗装時のマスキング。
トラスコ品番252-2718 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 幅(mm)24 厚さ(mm)0.163 ベージュ 長さ(m)55 使用温度範囲(℃)149(90分) 伸び(%)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする