日東電工アメリカ
日東電工アメリカの マスキングテープ
クレープ紙マスキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22351685
品番
P703X48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。
柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。
柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
用途
ロール紙の巻き始めや止め。
コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。
焼き付け塗装時のマスキング。
トラスコ品番
252-2717
材質
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.163
色
ベージュ
長さ(m)
55
使用温度範囲(℃)
149(90分)
伸び(%)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応