※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q5072TL2 ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンク 22353164 Q5072TL2 ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンク 22353164 Q5072TL2 ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンク 22353164 Q5072TL2 ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンク 22353164 Q5072TL2 ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンク 22353164

ソーチェーン(チェーンソー替刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22353164 品番 Q5072TL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。
振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。

用途チェンソーの替刃に。 トラスコ品番251-9343 材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理) ピッチ1/4 ゲージ0.050 コマ数72
注意
※本製品はキックバック(跳ね返り)する事がありますので、正しい使い方で周囲の状況に十分注意してご使用ください。
※使用中は必ず防護ヘルメット、安全ゴーグル、防護グローブ、防護ズボン、防護ブーツなど適切な保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする