ラングツールズ
ラングツールズの 整備補助用品
ラングツールズの 車用プライバー
プライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22353636
品番
853-12
参考基準価格(税別)
¥5,098
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。
ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。
焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
用途
こじり作業やテコ作業に。
トラスコ品番
250-5693
材質
ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
全長(mm)
310
軸長(mm)
185
刃幅(mm)
16
先端幅(mm)
16