ラングツールズ
ラングツールズの 整備補助用品
ラングツールズの 車用プライバー
プライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22353654
品番
853-25
参考基準価格(税別)
¥7,047
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。
ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。
焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
用途
こじり作業やテコ作業に。
トラスコ品番
250-5687
材質
ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
全長(mm)
625
軸長(mm)
455
刃幅(mm)
19
先端幅(mm)
19