853-31 プライバー ラングツールズ 22353670 853-31 プライバー ラングツールズ 22353670 853-31 プライバー ラングツールズ 22353670 853-31 プライバー ラングツールズ 22353670

プライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22353670 品番 853-31
参考基準価格(税別)¥7,653 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。
ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。
焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。

用途こじり作業やテコ作業に。 トラスコ品番250-5717 材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂 全長(mm)790 軸長(mm)615 刃幅(mm)19 先端幅(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする