ラングツールズ
ブレーキキャリパープレス(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22354625
品番
279
参考基準価格(税別)
¥20,078
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ブレーキキャリパーのピストンを押し戻す専用工具です。
ラチェット機構になっており狭い場所でも素早く作業できます。
ハンドル部は360度可動する為、あらゆる角度から作業できます。
用途
ディスブレーキパッドなどの交換に。
トラスコ品番
247-7447
材質
焼入合金鋼
寸法(mm)
開き:45~75
全長(mm)
255
ブレード幅(mm)
60
ブレードサイズ(mm)
深さ:116