ラングツールズ
ラングツールズの エンジン関連
ラングツールズの ホース関連工具
ラングツールズの ホースクリッププライヤー
ホースピンチプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
155
注文コード
22354634
品番
1460
参考基準価格(税別)
¥5,553
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。
グリップを開くだけでロックは解除できます。
オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
用途
ホース内の流体遮断に。
トラスコ品番
247-7444
材質
本体:焼入合金鋼、グリップ部:樹脂
全長(mm)
155
口開き(mm)
23
くわえ長さ(mm)
プライヤー部:37
注意
※保持した時に確実にロックされていることを確認して使用してください。