ラングツールズ
ラングツールズの エンジン関連
ラングツールズの ホース関連工具
ラングツールズの ホースクリッププライヤー
ホースピンチプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
260
注文コード
22354650
品番
1470
参考基準価格(税別)
¥6,953
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。
グリップを開くだけでロックは解除できます。
オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ホースクランププライヤー
モノタロウ
¥
2,798
¥
3,078
税込
用途
ホース内の流体遮断に。
トラスコ品番
247-7446
材質
焼入合金鋼
全長(mm)
260
口開き(mm)
45
くわえ長さ(mm)
プライヤー部:62
注意
※保持した時に確実にロックされていることを確認して使用してください。