曜日別特売
NR1114 クリーンルーム用リボンヒーター 東京技術研究所 22354808

クリーンルーム用リボンヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)20
長さ(mm)2500
内容量1本注文コード22354808品番NR1114
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。
耐熱温度は200℃です。
柔軟性があり柔らかいのが特徴です。

用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。トラスコ品番240-9258長さ(mm)2500幅(mm)20厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100電気容量(W)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする