CVH-2 コードヒーター 東京技術研究所 22355097 CVH-2 コードヒーター 東京技術研究所 22355097

コードヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22355097 品番 CVH-2
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。
とても柔軟でしなやかにフィットします。

用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。 トラスコ品番240-9261 幅(mm)8 厚さ(mm)5 長さ(m)2 電圧(V)100 容量(W)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする