※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミックねじプラグゲージ SPZ 6H-GPNP 通り止り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22355578 品番 SPZ-M8X1.25-6H-GPNP
参考基準価格(税別)¥44,266 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。
止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。
スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍〜10倍の寿命が得られます。

用途めねじの精度確認に。 トラスコ品番248-9436 材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼 呼び寸法(mm)M8×1.25 ゲージ(方式)JIS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする