※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPD-M8P1.0-GP2 ねじ深さゲージ SPD GP2 アイゼン 22355770 SPD-M8P1.0-GP2 ねじ深さゲージ SPD GP2 アイゼン 22355770

ねじ深さゲージ SPD GP2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22355770 品番 SPD-M8P1.0-GP2
参考基準価格(税別)¥42,666 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。
従来JISとISO導入JISがあります。

用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。 トラスコ品番248-7919 材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ 呼び寸法(mm)M8×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする