※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPD-M10X1.5-6H-GP ねじ深さゲージ SPD 6H-GP アイゼン 22355797 SPD-M10X1.5-6H-GP ねじ深さゲージ SPD 6H-GP アイゼン 22355797

ねじ深さゲージ SPD 6H-GP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22355797 品番 SPD-M10X1.5-6H-GP
参考基準価格(税別)¥43,734 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。
従来JISとISO導入JISがあります。

用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。 トラスコ品番248-9407 材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ 呼び寸法(mm)M10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする