ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 ガンマ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22356619 品番19171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐久性・防犯性に優れています。
鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造です。
ツルには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。
防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。
ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。
15
000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。

用途防犯、管理、保管用として。 トラスコ品番243-6979 材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール 幅(mm)57 寸法B(mm)28 寸法C(mm)25.4 つる径(Φmm)9.5 付属:2本
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっておりますので必ず1本は手元に保管下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする