※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ 通常ツルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22356646 品番 3161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。
防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。
ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。
種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。

用途防犯、管理、保管用として。 トラスコ品番243-4231 材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール 幅(mm)40 寸法B(mm)23 寸法C(mm)23 つる径(Φmm)6 付属:2本
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっておりますので必ず1本は手元に保管下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする