※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブルク ヴェヒター
ブルク ヴェヒターの 南京錠・鍵
ブルク ヴェヒターの ダイヤル錠
ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22356838
品番
2851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボディは屈強な真鍮製です。
お好みの数字からダイヤル番号を選べます。
シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。
用途
ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。
防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番
243-6981
材質
本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチール
長さ(mm)
21.2
幅(mm)
22.5
色
ゴールド
寸法B(mm)
21.2
桁数
ダイヤル:3
寸法C(mm)
8.7
つる径(Φmm)
3.1