ブルク ヴェヒター
ブルク ヴェヒターの 南京錠・鍵
ブルク ヴェヒターの ダイヤル錠
ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22356847
品番
2471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ボディは屈強な真鍮製です。
お好みの数字からダイヤル番号を選べます。
シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。
用途
ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。
防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番
243-4241
材質
本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチール
長さ(mm)
27.7
幅(mm)
30.8
色
ゴールド
寸法B(mm)
27.7
桁数
ダイヤル:3
寸法C(mm)
12.5
つる径(Φmm)
5.1