※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2261 ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック ブルク ヴェヒター 22356856 2261 ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック ブルク ヴェヒター 22356856

ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22356856 品番 2261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ボディは屈強な真鍮製です。
お好みの数字からダイヤル番号を選べます。
シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。

用途
ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。
防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番243-4245 材質本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチール 長さ(mm)34.5 幅(mm)39.8 ゴールド 寸法B(mm)34.5 桁数ダイヤル:4 寸法C(mm)18.8 つる径(Φmm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする