HZ-1 埋設管標示ピンステンミニ 標示盤 ケーエム工業 22357215 HZ-1 埋設管標示ピンステンミニ 標示盤 ケーエム工業 22357215 HZ-1 埋設管標示ピンステンミニ 標示盤 ケーエム工業 22357215

埋設管標示ピンステンミニ 標示盤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容下水管 トラスコ品番243-3385 注文コード22357215 品番HZ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は表示内容・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。

用途地下の埋設管の明示用。 トラスコ品番243-3385 材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)5 厚さ(mm)5 表示内容下水管 直径(mm)30
注意
※標示盤と標示ピンを組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
作業
建設業・工事業

ステンレスで品質も良い。アルミだと変形し易いがそれは心配無用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする