ケーエム工業
ケーエム工業の 配管識別・バルブ表示
ケーエム工業の 配管識別表示ステッカー
埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
表示内容
水 下左矢印
トラスコ品番
243-3432
注文コード
22357425
品番
W-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途
地下の埋設管の明示用。
トラスコ品番
243-3432
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
色
青地 黒文字黒矢印
表示内容
水 下左矢印
直径(mm)
25
注意
※単体にてご使用ください。