G-4 埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク ケーエム工業 22357748 G-4 埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク ケーエム工業 22357748

埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22357748 品番 G-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。

用途地下の埋設管の明示用。 トラスコ品番243-3412 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 緑地 黒文字黒矢印 表示内容ガス 右矢印下矢印 直径(mm)25
注意
※単体にてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22357766
2024-09-28
用途:
庭のDIY
製造業

レンガに穴あけして打ち込みました。埋設表示で庭がシマります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする