大和製砥所
大和製砥所の 手研磨
大和製砥所の 砥石
大和製砥所の 油砥石
油砥石 角 Aコンビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22358186
品番
CFM5
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
細目(#320相当)と中目(#180相当)のコンビネーションタイプです。
用途
鉄や鋼など拡張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに。
トラスコ品番
256-5641
材質
アルミナ系ビトリファイド
長さ(mm)
115
形状
角
幅(mm)
38
厚さ(mm)
16
タイプ
Aコンビ
RoHS指令(10物質対応)
対応