油砥石さくら

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22358195 品番 SAKURA-F4
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。
また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。

用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。 トラスコ品番256-5573 長さ(mm)100 形状 幅(mm)25 粒度細目(#600相当) 厚さ(mm)13 タイプさくら細目 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
大きめの砥石でシリンダーヘッドの最終仕上げに
個人のお客様

エンジンのオーバーホール時に全てのヘッドを
修正面研磨が出来れば最高ですが
コスト的に厳しい時に砥石で軽くサラって定盤
の上で歪みの検査をする際に使用しています。
余り小さい砥石ですと微妙な歪みが起きる
可能性が有りますが当製品位なら1/100ミリ
位なら研磨修正が可能です。
保管はケースに入れて製品歪みが発生しない
様に気を付けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする