ELITEBAGS
ELITEBAGSの 物品棚/収納用品
ELITEBAGSの ツールボックス/ツールバッグ
ELITEBAGSの 帆布製
救急ハンドバッグCURE’S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22358360
品番
EB08-012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
応急処置で必要となる救急用品などの収納、持ち運びに最適です。
中はメッシュポケットになっており、中身が見えて取り出しやすく便利です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×80×200
色
レッド
用途
救急用品の収納・持ち運びに。
トラスコ品番
256-2314
材質
600デニールポリエステル
幅(mm)
270
高さ(mm)
200
奥行(mm)
80
容量(L)
3.78
ポケット数
内ポケット6個